Haltemagnet Elesa+Ganter GN 50.5-ND-63, Werkstoff: NdFeB
Haltemagnete mit Innengewinde, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.5-ND-63
Rubix:1130393
Hersteller:GN 50.5-ND-63
EAN:4045525887404

Produktdetails : GN50.5-ND-63 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 50.5 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Ab dem Durchmesser d1 ? 50 ist die Haftfläche des Magneten mit einer Kunststoffabdeckung versehen. Um die magnetischen Eigenschaften (Haftkräfte) nicht zu beeinflussen, müssen die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff sein (magnetisch nicht leitfähig).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 315 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
