Haltemagnet Bauer & Böcker 105/06, Werkstoff: AlNiCo

Stabgreifer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer & Böcker:105/06
Rubix:1494614
Hersteller:105/06
EAN:4260131230387
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffalnico
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 105/06 Stabgreifer AlNiCo 20x25 mm mit Innengewinde M6x7


Bei den Stabgreifern sind die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden! Außerdem bietet der Metallmantel darüber hinaus die Möglichkeit, über Innengewinde die Magnete zu verschrauben.
Stabgreifer AlNiCo 20x25 mm mit Innengewinde M6x7

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffalnico
Durchmesser20 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,36 exkl. MwSt.
/ Stück
9,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage