Referenzen
Bauer & Böcker:107/03
Rubix:1433867



Produktdetails : 107/03 Stabgreifer Neodym 10x20 mm Passungstoleranz h6
Der Stabgreifer zeichnet sich dadurch aus, dass die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet sind. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden!
Stabgreifer Neodym 10 mm x 20 mm mit Passungstoleranz h6
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | neodym |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
