GN50.4-HF-25-7-M4 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, Hartferrit
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.4-HF-25-M4
Rubix:988199
Hersteller:50.4-HF-25-M4
EAN:4045525897052

Produktdetails : GN50.4-HF-25-7-M4 Haltemagnet mit Innengewinde, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
