• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Greifer / Halter / Magnete
    6. Haltemagnet
    7. 9337000065 Flachgreifer-Magnet SmCo mit Gewinde 16x4,5/ 11,5mm

    9337000065 Flachgreifer-Magnet SmCo mit Gewinde 16x4,5/ 11,5mm

    Haltemagnet Format

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Format:9337000065
    Rubix:3654512
    brand logo

    Produktdetails : 9337000065 Flachgreifer-Magnet SmCo mit Gewinde 16x4,5/ 11,5mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    7,52 € exkl. MwSt.
    / Stück
    8,95 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    124/04 Flachgreifer Neodym 32 mm mit versenktem MittellochGN50.1-HF-25-7 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, Hartferrit104/08 Stabgreifer AlNiCo 32x35 mm mit Passungstoleranz h6GN50.6-HF-40-B Haltemagnet mit Ringöse, Scheibenform, Hartferrit116/00 Flachgreifer Neodym 31 mm in Gummi mit Gewindebuchse M4GN55.3-AN-20-40 Rohmagnet, Stabform, AlNiCo116/01 Flachgreifer Neodym 43 mm in Gummi mit Gewindebuchse M4GN50.6-HF-16-A Haltemagnet mit Haken, Scheibenform, Hartferrit123/07 Flachgreifer Neodym 25 mm104/07 Stabgreifer AlNiCo 25x30 mm mit Passungstoleranz h6110/03 Flachgreifer Hartferrit 16 mm mit Gewindebuchse M3x79339767009 Flachgreifer-Magnet SmCo ohne Gewinde 16x4,5mmGN51.2-ND-12-M4-WS Haltemagnet mit Innengewinde, mit Gummiummantelung, NdFeB580/07 Magnetsystem für Alu-Profile Item 40 x 40 Nut 8GN51.7-ND-31-B Haftmagnet mit Schlüsselring, mit Gummiummantelung, NdFeB
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap