GN52.4-ND-16-M4-E Haltemagnet, Stabform, mit Gewindezapfen, NdFeB
Haltemagnete mit Zapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.4-ND-16-M4-E
Rubix:644126
Hersteller:GN 52.4-ND-16-M4-E
EAN:4045525665491




Produktdetails : GN52.4-ND-16-M4-E Haltemagnet, Stabform, mit Gewindezapfen, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 52.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Ausführung mit glattem Zapfen ist zum Befestigen durch Nieten vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
