Haltemagnet Elesa+Ganter GN 50.2-HF-16-M3, Werkstoff: NdFeB
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.2-HF-16-M3
Rubix:643903
Hersteller:50.2-HF-16-M3
EAN:4045525663510




Produktdetails : GN50.2-HF-16-4.5-M3 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
