Haltemagnet Bauer & Böcker 105/03, Werkstoff: AlNiCo

Stabgreifer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer & Böcker:105/03
Rubix:962885
Hersteller:105/03
EAN:4260131230356
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffalnico
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 105/03 Stabgreifer AlNiCo 10x20 mm mit Innengewinde M4x7


Bei den Stabgreifern sind die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden! Außerdem bietet der Metallmantel darüber hinaus die Möglichkeit, über Innengewinde die Magnete zu verschrauben.
Stabgreifer AlNiCo 10x20 mm mit Innengewinde M4x7

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffalnico
Durchmesser10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,26 exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen