Haltemagnet Elesa+Ganter GN 52.4-AN-63-M12-E, Werkstoff: AlNiCo
Haltemagnete mit Zapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.4-AN-63-M12-E
Rubix:644118
Hersteller:GN 52.4-AN-63-M12-E
EAN:4045525665446




Produktdetails : GN52.4-AN-63-M12-E Haltemagnet, Stabform, mit Gewindezapfen, AlNiCo
Bei Haltemagneten GN 52.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Ausführung mit glattem Zapfen ist zum Befestigen durch Nieten vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1345 g |
|---|---|
| Werkstoff | alnico |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
