Haltemagnet Bauer & Böcker 104/05, Werkstoff: AlNiCo

Stabgreifer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer & Böcker:104/05
Rubix:3613472
Hersteller:104/05
EAN:4260131230264
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffalnico
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 104/05 Stabgreifer AlNiCo 16x20 mm mit Passungstoleranz h6


Der Stabgreifer zeichnet sich dadurch aus, dass die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet sind. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden!
Stabgreifer AlNiCo 16x20 mm mit Passungstoleranz h6

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffalnico
Durchmesser16 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,78 exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage