106/01 Stabgreifer Neodym 6x20 mm Passungstoleranz h6,Gewinde M3x5
Stabgreifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:106/01
Rubix:3613444
Hersteller:106/01
EAN:4260131230417



Produktdetails : 106/01 Stabgreifer Neodym 6x20 mm Passungstoleranz h6,Gewinde M3x5
Bei den Stabgreifern sind die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden! Außerdem bietet der Metallmantel darüber hinaus die Möglichkeit, über Innengewinde die Magnete zu verschrauben.
Stabgreifer Neodym 6x20 mm Passungstoleranz h6,Gewinde M3x5
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | neodym |
|---|---|
| Durchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
