GN54.1-ND-10 Haltemagnet ohne Bohrung, Stabform, NdFeB
Haltemagnete, glatt, Messing
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 54.1-ND-10
Rubix:644157
Hersteller:GN 54.1-ND-10
EAN:4045525664692




Produktdetails : GN54.1-ND-10 Haltemagnet ohne Bohrung, Stabform, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 54.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Anordnung von Magnet- und Eisen-Polen wird als Sandwich-Magnetsystem bezeichnet. Diese Haltemagnete bieten höchste Haftkräfte auch bei kleinen Werkstücken. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen oder Einkleben. * k1 ist das max. Maß, um das der Haltemagnet ohne Verlust seiner Eigenschaften gekürzt werden kann. ** Beim direkten Einbau dieses Haltemagneten in Stahlteile entsteht ein magnetischer Kurzschluss, der zu einer Haftkraftverringerung bis zu 15 % führt. Um dies zu vermeiden, sollen die Abstände k2 zwischen Messingmantel und Stahlteil eingehalten werden. Diese Abstände sind auch einzuhalten, wenn der Haltemagnet gekürzt wurde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
