Referenzen
Format:39740020, 9339740020
Rubix:1557683
Hersteller:4317784077767
EAN:4317784077767
Produktdetails : 9339740020 Stabgreifer-Magnet 20x25mm
Stabgreifer-Magnet 20x25mm FORMAT
Magnet-Stabgreifer Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß â€žh“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Magnet-Stabgreifer Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß â€žh“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85051100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

