GN52.5-ND-20-M10 Haltemagnet, Stabform, gummierte Haftfläche, NdFeB
Haltemagnete, Stabform mit Gummi, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.5-ND-20-M10
Rubix:1130490
Hersteller:GN 52.5-ND-20-M10
EAN:4045525887374

Produktdetails : GN52.5-ND-20-M10 Haltemagnet, Stabform, gummierte Haftfläche, NdFeB
Bei Edelstahl-Haltemagneten GN 52.5 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem dessen Haftfläche gummiert ist. Die Gummierung schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigung und bietet zudem einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
