Referenzen
Fischer:547802
Rubix:3830380
Hersteller:FMC 90 - 500
EAN:4048962338676






Produktdetails : FMC-500 Auslegerkonsole
Montageprofile mit angeschweißter Grundplatte zur Befestigung von schweren Rohrleitungen
• Das abgestufte Längensortiment der FMC Auslegerkonsolen lässt eine optimale Anpassung an die Anwendung zu
• Die stabile Grundplatte der Konsole bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt
• Das vollständig feuerverzinkte Produktsortiment gewährleistet eine Verarbeitung vor Ort ohne nachträgliche Beschichtung und vereinfacht und beschleunigt den Montageprozess nachhaltig
Die Auslegerkonsole FMC ist als zweites Basiselement des fischer Massiven Schienensystems FMS für die Befestigung von schweren Rohrtrassen entlang der Wand geeignet. Die Auslegerkonsole wird durch die Langlöcher in der Grundplatte direkt am Untergrund befestigt. fischer bietet Standardlängen von 500 - 1.500 mm, was ein aufwendiges Ablängen am Einsatzort vermeidet. Dies spart Zeit und Kosten. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien.
Stärken
• Das abgestufte Längensortiment der FMC-Auslegerkonsolen lässt eine optimale Anpassung an die Anwendung zu
• Die stabile Grundplatte der Konsole bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt
• Das vollständig feuerverzinkte Produktsortiment gewährleistet eine Verarbeitung vor Ort ohne nachträgliche Beschichtung und vereinfacht und beschleunigt den Montageprozess nachhaltig
Anwendungen
• Einfache und sichere Befestigung von schweren Rohrleitungen entlang der Wand
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fmc |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage