Spannschlüssel Gedore 40 95-100, Typ: Hakenschlüssel | Öffnung: 95/100 | Länge: 280 mm

Hakenschlüssel abgewinkelt 40

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:40 95-100
Rubix:1029285
Hersteller:6335180
EAN:4010886633519
40 95-100 Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 95-100mm
Technische Zusammenfassung
Öffnung95/100
Länge280 mm
Typhakenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40 95-100 Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 95-100mm


Ausführung nach DIN 1810 Form A, Für Nutmuttern nach DIN 981, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Stärken

• Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertigem Vanadiumstahl 31CrV3
• Langlebigkeit durch manganphosphatierte Oberfläche mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit
• Präzises und sicheres Arbeiten an Nutmuttern

Anwendungen

• Mechanische Instandhaltung: Anziehen und Lösen von Nutmuttern an Maschinen und Anlagen
• Industrie: Arbeiten an Systemen mit sicherheitsrelevanten Verschraubungen
• Fertigungswerkstätten: Justage- und Montagearbeiten an metallischen Komponenten
• Automobil- und Schwermechanik: präzise Einstell- und Servicearbeiten an spezifischen Baugruppen
• Bauwesen und Engineering: Einsatz in Anwendungen, die ein besonders robustes und zuverlässiges Werkzeug für runde Nutmuttern erfordern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht275 g
Öffnung95/100
Länge280 mm
Typhakenschlüssel
Endbearbeitungphosphat
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,90 exkl. MwSt.
/ Stück
24,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen