Referenzen
PTN:H322
Rubix:3297616
Hersteller:857536
EAN:3660338127892




Produktdetails : H 322 (PTN) Spannhülse
Die Baugruppe besteht aus einem Zylinder, einer MB-Scheibe und einer KM-Mutter, mit der die Welle in der konischen Kugellagerbohrung festgezogen wird.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m110×2 |
| Breite | 77 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Serie | h300 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 2,05 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std