H 208 (PTN) Spannhülse

H Hülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:H208
Rubix:3297530
Hersteller:857509
EAN:3660338127625
H 208 (PTN) Spannhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außengewindem40×1,5
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 208 (PTN) Spannhülse


Die Baugruppe besteht aus einem Zylinder, einer MB-Scheibe und einer KM-Mutter, mit der die Welle in der konischen Kugellagerbohrung festgezogen wird.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außengewindem40×1,5
Breite58 mm
Außendurchmesser58 mm
Serieh200
Werkstoffstahl
Gewicht0,16 kg
4,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,13 € inkl. MwSt.