9116380011 Handgewindebohrer-Vorschneider DIN5157 HSS G3/4Z
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16380011, 9116380011
Rubix:1554523
Hersteller:4317784126014
EAN:4317784126014

Produktdetails : 9116380011 Handgewindebohrer-Vorschneider DIN5157 HSS G3/4Z
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN5157 HSS G3/4" FORMAT
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
