9116010050 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M5
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16010050, 9116010050
Rubix:1554456
Hersteller:16010050
EAN:4317784107136

Produktdetails : 9116010050 Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M5
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M5 FORMAT
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
