9117950200 Hand-Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3–M20, Stahlblechkoffer
H.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17950200, 9117950200
Rubix:1555230
Hersteller:9117950200
EAN:4317784131865
Produktdetails : 9117950200 Hand-Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3–M20, Stahlblechkoffer
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3-M20 im Stahlblechkoffer Ausführung: Lieferung in stabilem Koffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit. Satzinhalt: 11 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 11 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 6 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14; 45 x 18 mm 2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1; 3 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm 1 Gewindeschablone, metrisch
Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3-M20 im Stahlblechkoffer Ausführung: Lieferung in stabilem Koffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit. Satzinhalt: 11 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 11 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 6 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14; 45 x 18 mm 2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1; 3 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm 1 Gewindeschablone, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82074010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

