8553 Gewindeschneidsatz für Innen- / Außengewinde M3-M6
Gewindeschneidsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8553
Rubix:1245321
Hersteller:1939068
EAN:4010886869734

Produktdetails : 8553 Gewindeschneidsatz für Innen- / Außengewinde M3-M6
Im Kunststoffkasten, Maße: 275 x 150 x 42 mm, Für Innengewinde M3 - M6, Für Außengewinde M3 - M6 max. 40 mm lang, Ratschengetriebenes System mit Verlängerungseinheit, Zusätzliche Führungshülse für Außengewinde zum achssymetrischen Schneiden mit Spänesammler, Antriebswerkzeuge: , Knarre mit Verlängerung, Werkzeuge für Außengewinde: Schneideisenhalter mit Führungsscheiben und Schneideisen M3 - M6, Schneideisenhalter mit Führungsscheiben und Schneideisen M3 - M6, Schnellspannfutter mit Gewindebohrer M3 - M6, Zubehör: Befestigungsschrauben und Winkelschraubendreher
Im Kunststoffkasten, Maße: 275 x 150 x 42 mm, Für Innengewinde M3 - M6, Für Außengewinde M3 - M6 max. 40 mm lang, Ratschengetriebenes System mit Verlängerungseinheit
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 19 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | m3-m6 mm |
| Schafttyp | 1/4-vierkantaandrijving (ratel met verlengstuk) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen