K0569.020020551 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Edelstahl
Gummipuffer Metall Typ C V2A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0569.020020551
Rubix:1741628
EAN:4059245177936



Dokumente
Produktdetails : K0569.020020551 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Edelstahl
Gummipuffer Metall Typ C V2A
Gummipuffer Metall Typ C V2A
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Höhe | 20 mm |
| Typ | gummipuffer |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen