• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(64.869)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.531)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.215)
    Siehe Antriebstechnik
    • Dämpfer / Federn(17.985)
    • Bremsen(5.476)
    Siehe Dämpfungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Dämpfungstechnik
    4. Dämpfer / Federn
    5. Vibrationsdämpfung
    6. Schwingungsdämpfer
    7. 036854 Gummipuffer D:10mm / H:8mm STABILUS

    036854 Gummipuffer D:10mm / H:8mm STABILUS

    Gummipuffer

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Stabilus:036854
    Rubix:44700
    Hersteller:036854
    brand logo

    Produktdetails : 036854 Gummipuffer D:10mm / H:8mm STABILUS


    GUMMIPUFFER STABILUS
    GUMMIPUFFER STABILUS

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode83024900
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1,19 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    K0568.03004055 Gummipuffer, Typ B, NR, Shore 55, StahlK0566.04002055 Gummipuffer, Typ A, NR, Shore 55, StahlK0568.06004055 Gummipuffer, Typ B, NR, Shore 55, StahlK0568.04002055 Gummipuffer, Typ B, NR, Shore 55, StahlK0573.03001555 Gummipuffer, Typ E, NR, Shore 55, StahlK0568.025020551 Gummipuffer, Typ B, NR, Shore 55, EdelstahlK1320.02502555 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Grau, EdelstahlK0573.01501555 Gummipuffer, Typ E, NR, Shore 55, StahlK0566.030025551 Gummipuffer, Typ A, NR, Shore 55, EdelstahlK0566.02501555 Gummipuffer, Typ A, NR, Shore 55, StahlK0569.04004055 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, StahlK0687.078060 Maschinenfuß, Form:A, StahlK0573.02002555 Gummipuffer, Typ E, NR, Shore 55, StahlK0569.030020551 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, EdelstahlK0573.07504055 Gummipuffer, Typ E, NR, Shore 55, Stahl
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap