K0566.01001055 Gummipuffer, Typ A, NR, Shore 55, Stahl
Gummi-Metall-Puffer Stahl, Typ A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0566.01001055
Rubix:335526
EAN:4059245176670



Dokumente
Produktdetails : K0566.01001055 Gummipuffer, Typ A, NR, Shore 55, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0566.00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Durchmesser | 10 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Typ | typ a |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std