K1320.03002055 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Grau, Edelstahl
GUMMIPUFFER TYP C INNENGEWINDE, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1320.03002055
Rubix:2054717
EAN:4059245331673
Dokumente
Produktdetails : K1320.03002055 Gummipuffer, Typ C, NR, Shore 55, Grau, Edelstahl
Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1320.01001055 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1320.01001055 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Höhe | 20 mm |
| Typ | gummipuffer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

