K0572.01501457 Gummipuffer, Typ DS, Saugfuß, NR, Shore 57, Stahl
Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0572.01501457
Rubix:830286
EAN:4059245178650



Dokumente
Produktdetails : K0572.01501457 Gummipuffer, Typ DS, Saugfuß, NR, Shore 57, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt.Bestellbeispiel: K0572.01501457Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Gummipuffer Metall Typ DS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Durchmesser | 15 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Härtegrad | shore 57a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen