2600.A2 Gummimatte fuer Schubfaecher 534x390mm

Gummimatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:2600.A2
Rubix:3670835
EAN:3148513662821
brand logo

Technische Zusammenfassung

Stärke2 mm
Breite390 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2600.A2 Gummimatte fuer Schubfaecher 534x390mm


Ideal zur Reduzierung störender Klapper- und Aufprallgeräusche in Werkstattwagen und Schubladen bietet diese Gummimatte eine strapazierfähige Oberfläche, die den Schubladenboden vor Kratzern, Stößen und Verschüttungen schützt. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass Werkzeuge sicher an ihrem Platz bleiben, für mehr Ordnung und Effizienz.

Eigenschaften:
Diese Facom-Gummimatte wurde speziell für die Ausstattung von Schubladen in Werkstattwagen sowie Werkzeug- und Aufbewahrungskoffern entwickelt. Das hochwertige Gummimaterial ist äußerst widerstandsfähig gegenüber Ölen, Lösungsmitteln und anderen in industriellen Umgebungen üblichen Chemikalien. Dank ihrer besonderen Flexibilität lässt sie sich leicht und präzise zuschneiden. So kann sie an jede Schubladenform angepasst werden, egal ob Standardmaß oder Sondergröße. Die rutschfeste schwarze Oberfläche hält Werkzeuge zuverlässig an Ort und Stelle, selbst bei Bewegungen oder abruptem Öffnen und Schließen der Schublade. Dies verhindert Beschädigungen, reduziert Geräusche und macht es zu einem praktischen Zubehör, welches den Arbeitskomfort in der Werkstatt spürbar verbessert.

Spezifikationen:
• Produktreferenz: 2600.A2
• Material: Gummi
• Farbe: Schwarz
• Abmessungen: 568 mm Länge × 419 mm Breite
• Dicke: 2 mm
• Nettogewicht: 0,483 kg
• Verwendungsart: Schubladenboden, Arbeitsflächen usw.
• Materialeigenschaften: leicht zuschneidbar, rutschfest

Informationen zur Marke:
Seit 1918 ist Facom eine feste Größe im Bereich der Handwerkzeuge. Mit über 100 Jahren Erfahrung zählt die Marke zu den führenden Herstellern in Frankreich und Europa. Facom genießt einen hervorragenden Ruf für Robustheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Besonders geschätzt wird sie von Profis aus der Mechanik, Luftfahrt, Elektrotechnik und industriellen Instandhaltung. Das umfangreiche Sortiment bietet innovative Lösungen. Die lebenslange Garantie auf Handwerkzeuge, welche seit 1952 besteht, ist ein echtes Markenzeichen des Unternehmens und ein starkes Bekenntnis gegenüber den Anwendern. Sie garantiert den Austausch des Werkzeugs während seiner gesamten Lebensdauer.

Stärken

• Unübertroffener Schutz: Mit einer Stärke von 2 mm schützt die Gummimatte Schubladen zuverlässig vor Kratzern und Stößen. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Mobiliars
• Perfekte Anpassbarkeit: Dank ihrer hohen Flexibilität lässt sich die Matte mühelos zuschneiden und exakt an verschiedene Größen und Formen von Schubladen anpassen
• Stabile Werkzeugablage: Die rutschfeste Oberfläche verhindert das Verrutschen der Werkzeuge und minimiert ungewollte Bewegungen
• Professionelle Langlebigkeit: Beständig gegen Öle und chemische Produkte

Anwendungen

Diese Gummimatte schützt Schubladen, hält Werkzeuge sicher an ihrem Platz und ist somit ideal für Werkstattwagen, Werkzeugkoffer und Aufbewahrungsboxen. Sie wird von Mechanikern, Elektrikern und Instandhaltungstechnikern verwendet. Die Installation ist dabei ganz einfach: ausmessen, zuschneiden und in die Schublade einlegen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht184 g
Verpackungsmaße (L x B x H)420x65x65 mm
Gewicht der Verpackung184 g
Stärke2 mm
Breite390 mm
Farbeschwarz
Länge534 mm
19,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage