Rohr Spartex 858523, Typ: Flexibler Schweißschlauch | Länge: 20 m
GUMMI-GASSCHLAUCH
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:858523
Rubix:3527416
EAN:3660338151477




Technische Zusammenfassung
| Typ | flexibler schweißschlauch |
|---|---|
| Durchmesser | 6,3 mm |
| Gas | acetylen |
Produktdetails : 858523 Gummigas-Schlauch Durchmesser 6,3X12, 20 m Rot
Conforme à la Norme EN559 (la date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | flexibler schweißschlauch |
|---|---|
| Durchmesser | 6,3 mm |
| Gas | acetylen |
| Farbe | rot |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 20 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Meter
52,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen