Rohr Spartex 858525, Typ: Zwillingsschweißschlauch | Länge: 20 m

GUMMI-GASSCHLAUCH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:858525
Rubix:3275840
EAN:3660338151484
S10X17 ROT/BLAU EN559 Zwillingsschweißschlauch 20 bar Rolle á 20 Meter

Technische Zusammenfassung

Typzwillingsschweißschlauch
Durchmesser10 mm
Gassauerstoff
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S10X17 ROT/BLAU EN559 Zwillingsschweißschlauch 20 bar Rolle á 20 Meter


Conforme à la Norme EN559 (la date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication)

Technische Informationen


Attribute
Typzwillingsschweißschlauch
Durchmesser10 mm
Gassauerstoff
Farbeblau
Betriebsdruck20 bar
Länge20 m
2,95 € exkl. MwSt.
/ Rolle
3,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ

Durchmesser

Gas

Farbe