Druckregler Spartex 634961, Typ: Abgeschirmter Druckminderer | Modell: 634961 | Gas: Sauerstoff

ABGESCHIRMTER DRUCKMINDERER

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:634961
Rubix:2861058
EAN:3660338019654
634961 Druckminderer Sauerstoff M. Gummischutzkappe

Technische Zusammenfassung

Typabgeschirmter druckminderer
Kapazität0-50 bar
Entspannungsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 634961 Druckminderer Sauerstoff M. Gummischutzkappe


Norm: EN ISO 2503

Präzise und robuste Manometer.
Filter im Eingangsstutzen.
Sicherheitsventil.
Ventilgehäuse-System.
Unverlierbares Handrad.
Anschlussmutter: 16x150 D und G.
Abgestufter Schneidring: Durchm. 6,3x12/10x17.
Für alle Arbeiten geeignet.
Metallgehäuse mit Gummi-Schutzkappe.

Stärken

Anti-Schock

Technische Informationen


Attribute
Typabgeschirmter druckminderer
Kapazität0-50 bar
Entspannungsdruck10 bar
Gassauerstoff
Modell634961
199,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Kapazität

Entspannungsdruck

Gas