Rohr Spartex 858529, Typ: Zwillingsschweißschlauch | Länge: 25 m
GUMMI-GASSCHLAUCH
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:858529
Rubix:3275841
EAN:3660338151507


Technische Zusammenfassung
| Typ | zwillingsschweißschlauch |
|---|---|
| Durchmesser | 6,3 mm |
| Gas | sauerstoff |
Produktdetails : S6.3X12 ROT/BLAU EN559 Zwillingsschweißschlauch 20 bar Rolle á 25 Meter
Conforme à la Norme EN559 (la date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zwillingsschweißschlauch |
|---|---|
| Durchmesser | 6,3 mm |
| Gas | sauerstoff |
| Farbe | blau |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Rollen
132,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage