Referenzen
Rubix-DE:24550800, 9197990800
Rubix:1950505
Hersteller:9197990800
Produktdetails : 9197990800 Ratiofr.6527L VHM Alu 8mm Z 4 HB Gühring
Ratiofräser lang DIN6527 VHM Typ ALU Schaft HB Z4 8mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universell einsetzbares Werkzeug zum Besäumen, Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Universell einsetzbares Werkzeug zum Besäumen, Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

