Referenzen
Rubix-DE:9055340140000
Rubix:1707867
Hersteller:9055340140000

Produktdetails : 9192991400 SL-Ratiofr.6527K VHM FIRE 14mm Z 4 Gühri
Ratiofräser SL kurz DIN6527 VHM FIRE Z4 14mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
