K0806.1006363 Palette mit vorbearbeiteten Aufspannflächen, Form:A

PALETTE M.VORBEARB.AUFSPANNFLÄCHEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0806.1006363
Rubix:3725916
Hersteller:K0806.1006363
EAN:4059245493067
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0806.1006363 Palette mit vorbearbeiteten Aufspannflächen, Form:A


Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0806.1004040 Hinweis: Paletten mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0806.1004040 Hinweis: Paletten mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)

Technische Informationen


Attribute
Farbefarblos
Stärke50 mm
Modellk0806
Werkstoffgjl300
1.819,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.165,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage