K0179.608X65 Griffstange, Form:E, Stahl

Griffstangen, Form E

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0179.608X65
Rubix:328391
EAN:4059245072989
K0179.608X65 Griffstange Form E

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0179.608X65 Griffstange, Form:E, Stahl


Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange Stahl

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung42 g
Länge65 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
4,09 exkl. MwSt.
/ Stück
4,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge