DIN467-M3-NI Rändelmutter, flache Form, Edelstahl

Rändelmutter Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 467-M3-NI
Rubix:133680
Hersteller:DIN 467-M3-NI
EAN:4045525255043
DIN467-M3-NI Rändelmutter Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN467-M3-NI Rändelmutter, flache Form, Edelstahl


Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 M1,2 M1,4 M1,6 M2 und M2,5 vor, dagegen fehlt die Größe M12.

Technische Informationen


Attribute
Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser12 mm
Zolltarifcode73181639
0,87 exkl. MwSt.
/ Stück
1,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen