Referenzen
Elesa+Ganter:GN 427-12-180-SW
Rubix:355735
Hersteller:GN 427-12-180-SW
EAN:4045525049901





Produktdetails : GN427-12-180-SW Bügelgriff, gerade, Aluminium
Bügelgriffe GN 427 werden aus gezogenem Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
