GN6336.1-32-M6-E-NI Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Sterngriff Duroplast, mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.1-32-M6-E-NI
Rubix:92766
Hersteller:GN 6336.1-32-M6-E-NI
EAN:4045525336322





Produktdetails : GN6336.1-32-M6-E-NI Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Edelstahl-Buchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Edelstahl. Die herausragende Edelstahl-Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Länge | 21 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
