GN528.1-PA-117-M6-SW Bügelgriff, schwarz, Kunststoff
Bügelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 528.1-PA-117-M6-SW
Rubix:91963
Hersteller:GN 528.1-PA-117-M6-SW
EAN:4045525277656





Produktdetails : GN528.1-PA-117-M6-SW Bügelgriff, schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe GN 528.1 in der Ausführung PP (Polypropylen) haben zwar etwas ungünstigere mechanische und thermische Eigenschaften als PA (Polyamid), sind jedoch preiswerter und genügen in vielen Fällen den Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Länge | 117 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
