37 13 125 Greifzange f. Feinmechanik verchromt Kunstst. überzogen 125m
Greifzange f. Feinmechanik verchromt Kunstst. überzogen 125m
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:37 13 125
Rubix:1687388
EAN:4003773043638



Dokumente
Produktdetails : 37 13 125 Greifzange f. Feinmechanik verchromt Kunstst. überzogen 125m
Für höchste Präzisionsarbeiten entwickelt, überzeugt die Knipex Präzisions-Greifzange durch außergewöhnliche Genauigkeit in der Elektronik und Feinmechanik. Die verchromte Ausführung und die hochwertige Verarbeitung gewährleisten eine zuverlässige, langlebige Handhabung im industriellen Einsatz.
Eigenschaften:
Die Knipex Greifzange 37 13 125 ist speziell für präzise Montagearbeiten in der Elektronik und Feinmechanik ausgelegt. Sie verfügt über exakt geschliffene Spitzen sowie glatt ausgeführte Greifflächen im Inneren der Backen. Sämtliche Kanten sind entgratet, das Gelenk ist bündig eingesetzt. Die ergonomischen Griffe sind mit Kunststoff überzogen und sorgen für sicheres Arbeiten.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 125 mm
• Gesamtbreite: 53 mm
• Stärke: 11 mm
• Gewicht: 71 g
• Kopfbreite: 12,5 mm
• Backenlänge: 27,0 mm
• Backenstärke am Gelenk: 7,0 mm
• Spitzenbreite: 2,0 mm
• Spitzenstärke: 5,5 mm
• Material: verchromter Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: kunststoffbeschichtet
Normen:
• DIN ISO 9655 – definiert Maßanforderungen und Terminologie für Präzisionszangen
• REACH-konform – frei von SVHC
Eigenschaften:
Die Knipex Greifzange 37 13 125 ist speziell für präzise Montagearbeiten in der Elektronik und Feinmechanik ausgelegt. Sie verfügt über exakt geschliffene Spitzen sowie glatt ausgeführte Greifflächen im Inneren der Backen. Sämtliche Kanten sind entgratet, das Gelenk ist bündig eingesetzt. Die ergonomischen Griffe sind mit Kunststoff überzogen und sorgen für sicheres Arbeiten.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 125 mm
• Gesamtbreite: 53 mm
• Stärke: 11 mm
• Gewicht: 71 g
• Kopfbreite: 12,5 mm
• Backenlänge: 27,0 mm
• Backenstärke am Gelenk: 7,0 mm
• Spitzenbreite: 2,0 mm
• Spitzenstärke: 5,5 mm
• Material: verchromter Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: kunststoffbeschichtet
Normen:
• DIN ISO 9655 – definiert Maßanforderungen und Terminologie für Präzisionszangen
• REACH-konform – frei von SVHC
Stärken
• Hohe Präzision: fein geschliffene Spitzen und glatte Backen für schonendes Arbeiten ohne Beschädigung empfindlicher Bauteile
• Mechanische Zuverlässigkeit: eingelassenes Gelenk für hohe Stabilität und kontrollierte Bewegungsführung
• Ergonomisches Arbeiten: kunststoffbeschichtete Griffe für komfortablen und sicheren Halt
• Lange Lebensdauer: verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und Verschleiß
• Vielseitig einsetzbar: ideal zum Greifen, Biegen und Ausrichten filigraner Komponenten
• Mechanische Zuverlässigkeit: eingelassenes Gelenk für hohe Stabilität und kontrollierte Bewegungsführung
• Ergonomisches Arbeiten: kunststoffbeschichtete Griffe für komfortablen und sicheren Halt
• Lange Lebensdauer: verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und Verschleiß
• Vielseitig einsetzbar: ideal zum Greifen, Biegen und Ausrichten filigraner Komponenten
Anwendungen
Diese Präzisions-Greifzange eignet sich insbesondere für Montagearbeiten in der Elektronik, Mikromechanik und Feinwartung. Sie wird bei der Herstellung elektrischer Baugruppen, der Bestückung von Leiterplatten sowie beim Handling empfindlicher oder miniaturisierter Teile eingesetzt. In Prototypenwerkstätten, Reparaturbetrieben, Laboren und industriellen Fertigungsumgebungen unterstützt sie präzise Justier- und Positionierarbeiten überall dort, wo manuelle Präzision entscheidend ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 147x53x11 mm |
|---|---|
| Backenform | flach |
| Länge der Backen | 27 mm |
| Länge | 125 mm |
| Gewicht | 71 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,74 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
184,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std