401 Flachzange 160mm

401- 421 - Flachzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:401
Rubix:3669441
EAN:3148511750001
brand logo

Technische Zusammenfassung

Backenformflach
Länge der Backen48 mm
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 401 Flachzange 160mm


Die Flachzange mit glatten Backen von Facom (erhältlich in den Ausführungen 401 und 421) zeichnet sich durch ihre glatten Greifflächen und leicht abgerundeten Kanten aus, welche die Unversehrtheit der bearbeiteten Werkstücke zuverlässig bewahren.

Eigenschaften:
Diese Facom Flachzangen sind für Wartungs-, Montage- und Einstellarbeiten konzipiert, bei denen ein sensibles Greifen ohne Verformung der Teile erforderlich ist. Die glatten Backen mit abgerundeten Innenkanten verhindern zuverlässig Druckstellen oder Kratzer auf empfindlichen Oberflächen. Das durchgesteckte Gelenk sorgt für einen gleichmäßigen Lauf und eine präzise Ausrichtung der Backen. Eine integrierte Öffnungsfeder erleichtert Serienarbeiten und reduziert die Ermüdung bei längerer Nutzung. Die schwarze phosphatierte Oberfläche in Kombination mit roten, isolierenden Griffhüllen bietet eine sichere Handhabung und erhöhten Schutz vor Korrosion. Die Ausführung 401 verfügt über lange Backen für eine bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsbereichen, während die kompaktere Version 421 mit kurzen Backen für präzise Arbeiten auf engem Raum ausgelegt ist.

Spezifikationen:
• Modelle: 401 (lange Backen) / 421 (kurze Backen)
• Material: Stahl
• Oberfläche: schwarz phosphatiert, matt brüniert
• Griffhüllen: rot, isolierend
• Backenlänge (401): 48 mm
• Backenlänge (421): 33 mm
• Gesamtlänge (401): 160 mm
• Gesamtlänge (421): 130 mm
• Kopfdicke: 10 mm
• Gewicht: je nach Modell zwischen 70 und 80 g
• Mechanismus: durchgestecktes Gelenk
• Feder: automatische Öffnung
• Garantie: lebenslang

Normen:
• ASME B107.500
• ISO 9655

Stärken

• Reduziertes Risiko von Oberflächenbeschädigungen durch glatte Backen und gebrochene Kanten
• Ermüdungsarmes Arbeiten dank integrierter Öffnungsfeder
• Hohe Langlebigkeit durch robuste Stahlkonstruktion und phosphatierte Oberfläche
• Lebenslange Facom-Garantie als nachhaltige Investition für Profis

Anwendungen

Die Facom Flachzangen 401 und 421 kommen in zahlreichen Wartungs- und Montageanwendungen zum Einsatz, bei denen ein präzises Greifen entscheidend ist. Sie eignen sich für mechanische Werkstätten, elektrotechnische Bereiche sowie für Produktionslinien und die industrielle Instandhaltung. Dank ihrer robusten und ergonomischen Bauweise sind sie ideal für Justierarbeiten, leichtes Biegen oder das Halten kleiner Bauteile in Fertigungsumgebungen, an Prüfplätzen und bei Feinarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht121 g
Verpackungsmaße (L x B x H)160x70x18 mm
Gewicht der Verpackung121 g
Backenformflach
Länge der Backen48 mm
Länge160 mm
Gewicht80 g
44,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage