845596 Sichtlagerkasten Pe Vol. 3 l 225X150X125 Blau
Greifbehälter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:845596
Rubix:2861471
EAN:3660338076886

Dokumente
Produktdetails : 845596 Sichtlagerkasten Pe Vol. 3 l 225X150X125 Blau
Greifbehälter aus hochfestem und hochdichtem Polyethylen.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 3 l |
|---|---|
| Länge | 225 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Typ | vorratsbehälter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std