845590 Sichtlagerkasten Pe Vol. 2 l 200X125X100 Grau
Greifbehälter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:845590
Rubix:2861465
EAN:3660338076923

Dokumente
Produktdetails : 845590 Sichtlagerkasten Pe Vol. 2 l 200X125X100 Grau
Greifbehälter aus hochfestem und hochdichtem Polyethylen.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 2 l |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Typ | vorratsbehälter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,40 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
159,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage