863346 Sichtlagerkasten Pe Vol. 28 l 420X280X220 Grün
Greifbehälter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:863346
Rubix:2861497
EAN:3660338179242

Dokumente
Produktdetails : 863346 Sichtlagerkasten Pe Vol. 28 l 420X280X220 Grün
Greifbehälter aus hochfestem und hochdichtem Polyethylen.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 28 l |
|---|---|
| Länge | 420 mm |
| Breite | 280 mm |
| Höhe | 220 mm |
| Typ | schnabelbehälter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std