853751 Sichtlagerkasten Pe Vol. 3 l 90X100X50 Rot
Greifbehälter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:853751
Rubix:2861475
EAN:3660338097676

Dokumente
Produktdetails : 853751 Sichtlagerkasten Pe Vol. 3 l 90X100X50 Rot
Greifbehälter aus hochfestem und hochdichtem Polyethylen.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Vielseitige Einsatzbereiche: Lagerung, Handling, Verstauen usw.
Hohe mechanische, chemische (Öl und Fett) und thermische Beständigkeit (Anwendung von -30 bis +70 °C).
Flacher Boden mit rutschfester Beschichtung, Einrastkerben, Verstrebungen für erhöhte Bruchfestigkeit.
Befestigungslasche an der Rückseite für Wandmontage, Handgriff, Etikettenhalter.
In 7 Größen und 4 Farben erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 0,3 l |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Typ | schnabelbehälter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,68 € exkl. MwSt.
/ 96 Stück
94,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen