DIN39-ST-20-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, Stahl
Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 39-ST-20-E
Rubix:91640
Hersteller:DIN 39-ST-20-E
EAN:4045525232785





Produktdetails : DIN39-ST-20-E Ballengriff, fest, mit Gewindezapfen, Stahl
Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Länge | 64 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
