GN333.1-30-350-A-EL Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss

Rohrgriff Aluminium / Zink-Druckguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 333.1-30-350-A-EL
Rubix:643284
Hersteller:GN 333.1-30-350-A-EL
EAN:4045525660083
GN333.1-30-350-A-EL Rohrgriff gerade Rohr eloxiert

Technische Zusammenfassung

Länge350 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN333.1-30-350-A-EL Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss


Bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht405 g
Länge350 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
19,87 exkl. MwSt.
/ Stück
23,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge