16GS16FLH45MXBULK GS Armatur Gates, B-MAß 90,6 MM
GlobalSpiral Plus-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:16GS16FLH45MXBULK
Rubix:1317501
Hersteller:734705155
EAN:5412571551884


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 62 |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : 16GS16FLH45MXBULK GS Armatur Gates, B-MAß 90,6 MM
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral-Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 62 |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Anschluss 2 | 16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.841,60 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
3.381,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen