24GSM32FLH GS Armatur GATES, B-Maß 105,0 mm
GlobalSpiral MAX Druck-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:24GSM32FLH
Rubix:81806
Hersteller:7341-0226-5
EAN:5414465803963

Produktdetails : 24GSM32FLH GS Armatur GATES, B-Maß 105,0 mm
1 1/2" und 2" nicht schälendes Kupplungsdesign für Hochdruck-Spiral-Drahtschläuche für einen Nenndruck von 5000 und 6000 psi. Die Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem.
SAE-Flansch. Code 62. (Abmessungen für Size -8 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).
Stärken
GLOBALSPIRAL MAXIMUM-Armatur. SAE-Flansch. Code 62.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral maximum |
| Modell | flh |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Anschluss | 2 in |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
446,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
531,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
